曜日別特売
5192 PH-22 国防 牛皮クレスト 富士グローブ 46716426

PH-22 国防 牛皮クレスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード46716426品番5192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口ストレートで着脱が容易です。国防色。

用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)22材質牛表皮入数(双)1厚さ(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする