※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
54
24
29
34
44
54
寸法D(Φmm)
6.1
3.1
4.1
6.1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716494
品番
FS06LH040-S
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
9
寸法L(mm)
54
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
6.1
適合センサ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード