富士グローブ
PH-36 国防 牛皮レインジャー型アテ付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全長(cm)
25
22
23
24
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46716618
品番
5188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテ付タイプ。
用途
防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
サイズ
3L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛表皮
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7