※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
36
26
36
28
38
48
25
30
35
40
45
50
寸法D(Φmm)
3.1
3.1
4.1
6.1
寸法t(mm)
1.5
1.5
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716765
品番
FS03ST025-S
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
適合センサ
M3
材質
SUS304
寸法A(mm)
25
寸法D(Φmm)
3.1
寸法L(mm)
36
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード