曜日別特売
FS04ST016-Z センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46716783

※代表画像

FS04ST016-Z センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46716783
FS04ST016-Z センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46716783

センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)28
寸法D(Φmm)4.1
寸法t(mm)2
内容量1個注文コード46716783品番FS04ST016-Z
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥306
販売価格(税別)
278
適合センサM4材質SPCC寸法A(mm)16寸法D(Φmm)4.1寸法L(mm)28寸法t(mm)2質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする