※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
71.5
46.5
46.8
51.5
56.5
61.5
66.5
71.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717054
品番
FSCZLB050-S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
タイプ
CZ-LBタイプ(左30°角度付)
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
寸法t(mm)
2
質量(g)
39
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
71.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード