※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
71.5
46.5
46.8
51.5
51.8
56.5
61.5
66.5
71.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717404
品番
FSCZLY050-S
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-LYタイプ
質量(g)
36
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
71.5
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード