FSCZLZ015-S センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ 岩田製作所 46717456

※代表画像

FSCZLZ015-S センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ 岩田製作所 46717456
FSCZLZ015-S センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ 岩田製作所 46717456

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法t(mm)2
材質SUS304
寸法L1(mm)22.5
内容量1個注文コード46717456品番FSCZLZ015-S
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZタイプCZ-LZタイプ寸法t(mm)2付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本材質SUS304寸法A(mm)15寸法L1(mm)22.5寸法L2(mm)22.5質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする