曜日別特売
FSCZSV020-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所 46717492

※代表画像

FSCZSV020-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所 46717492
FSCZSV020-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所 46717492

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)35.8
内容量1個注文コード46717492品番FSCZSV020-Z
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZタイプCZ-SVタイプ質量(g)36付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCC寸法A(mm)20寸法L(mm)35.8寸法t(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする