※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
40.8
35.8
40.5
40.8
45.8
50.5
50.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717517
品番
FSCZSV025-Z
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-SVタイプ
質量(g)
39
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質
SPCC
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
40.8
寸法t(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード