FSCZSW010-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ 岩田製作所 46717553

※代表画像

FSCZSW010-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ 岩田製作所 46717553
FSCZSW010-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ 岩田製作所 46717553

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)22.8
内容量1個注文コード46717553品番FSCZSW010-Z
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥669
販売価格(税別)
608
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZタイプCZ-SWタイプ質量(g)29付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCC寸法A(mm)10寸法L(mm)22.8寸法t(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする