※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
84.5
54.8
59.8
64.5
64.8
69.8
74.5
84.5
89.5
99.5
109.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717632
品番
FSCZSX055-S
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-SXタイプ
質量(g)
30
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
55
寸法L(mm)
84.5
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード