曜日別特売
FSCZSY030-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ 岩田製作所 46717675

※代表画像

FSCZSY030-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ 岩田製作所 46717675
FSCZSY030-Z センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ 岩田製作所 46717675

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ

商品レビューを投稿する
寸法L(mm)68.8
内容量1個注文コード46717675品番FSCZSY030-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZタイプCZ-SYタイプ質量(g)27付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCC寸法A(mm)30寸法L(mm)68.8寸法t(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする