※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
108.5
68.8
73.5
73.8
78.8
83.5
93.5
98.5
108.5
118.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717745
品番
FSCZSY070-S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-SYタイプ
質量(g)
37
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
70
寸法L(mm)
108.5
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード