FSE1LX025-S センサブラケット(光電センサ用)E1-LXタイプ 岩田製作所 46717763

※代表画像

FSE1LX025-S センサブラケット(光電センサ用)E1-LXタイプ 岩田製作所 46717763
FSE1LX025-S センサブラケット(光電センサ用)E1-LXタイプ 岩田製作所 46717763

センサブラケット(光電センサ用)E1-LXタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)33
内容量1個注文コード46717763品番FSE1LX025-S
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
適合センサSUNX:EX-10、竹中電子:UMタイプE1-LXタイプ質量(g)8付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本、ナベビス(SUSXM7)M2×6 2本材質SUS304寸法A(mm)25寸法L(mm)33寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする