※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-LWタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
16.1
15.6
16.1
20.6
25.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717876
品番
FSE2LW010-Z
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプ
E2-LWタイプ
質量(g)
12
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
材質
SPCC
寸法A(mm)
10
寸法L(mm)
16.1
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード