※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-SFタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
37
37
42
寸法t(mm)
1.5
1.5
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717937
品番
FSE2SF025-S
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
タイプ
E2-SFタイプ
質量(g)
8
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
付属品
ナベビス(SUSXM7)M3×5 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
37
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード