FSE2SX025-S センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ 岩田製作所 46718016

※代表画像

FSE2SX025-S センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ 岩田製作所 46718016
FSE2SX025-S センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ 岩田製作所 46718016

センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)42
寸法t(mm)1.5
内容量1個注文コード46718016品番FSE2SX025-S
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個材質SUS304質量(g)10タイプE2-SXタイプ寸法L(mm)42寸法A(mm)25寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする