FSE2SY025-Z センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ 岩田製作所 46718052

※代表画像

FSE2SY025-Z センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ 岩田製作所 46718052
FSE2SY025-Z センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ 岩田製作所 46718052

センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)47
寸法t(mm)2
内容量1個注文コード46718052品番FSE2SY025-Z
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥559
販売価格(税別)
508
タイプE2-SYタイプ質量(g)10適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個材質SPCC寸法A(mm)25寸法L(mm)47寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする