FSPQSY020-S センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ 岩田製作所 46718481

※代表画像

FSPQSY020-S センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ 岩田製作所 46718481
FSPQSY020-S センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ 岩田製作所 46718481

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード46718481品番FSPQSY020-S
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥592
販売価格(税別)
538
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個材質SUS304質量(g)6タイプPQ-SYタイプ寸法L(mm)40寸法A(mm)20寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする