※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)TS-LXタイプ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
42
32
37
42
47
寸法t(mm)
1.5
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718664
品番
FSTSLX035-S
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
11
タイプ
TS-LXタイプ
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
35
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
オムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード