FSTSSW020-S センサブラケット(光電センサ用)TS-SWタイプ 岩田製作所 46718725

※代表画像

FSTSSW020-S センサブラケット(光電センサ用)TS-SWタイプ 岩田製作所 46718725
FSTSSW020-S センサブラケット(光電センサ用)TS-SWタイプ 岩田製作所 46718725

センサブラケット(光電センサ用)TS-SWタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)20.5
寸法t(mm)1.5
内容量1個注文コード46718725品番FSTSSW020-S
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
タイプTS-SWタイプ質量(g)11適合センサオムロン:E3T材質SUS304寸法A(mm)20寸法L(mm)20.5寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46718707
2016-08-18
用途: 装置メンテナス使用
サザレストン株式会社

納期はちょっと遅い。他は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする