FSTSSY025-Z センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ 岩田製作所 46718804

※代表画像

FSTSSY025-Z センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ 岩田製作所 46718804
FSTSSY025-Z センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ 岩田製作所 46718804

センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)44
寸法t(mm)2
内容量1個注文コード46718804品番FSTSSY025-Z
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
タイプTS-SYタイプ寸法L(mm)44質量(g)10適合センサオムロン:E3T材質SPCC寸法A(mm)25寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする