FSA-R センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ 岩田製作所 46718874

※代表画像

FSA-R センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ 岩田製作所 46718874
FSA-R センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ 岩田製作所 46718874

センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプエアカプラアタッチR
内容量1個注文コード46718874品番FSA-R
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥427
販売価格(税別)
388
材質ステンレス(SUS304)形状R型質量(g)6タイプエアカプラアタッチR寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする