※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)センサボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46718883
品番
FSBX-1S
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
34×37×47
質量(g)
118
タイプ
センサボックス
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード