FSFBZH-12S センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 46718971

※代表画像

FSFBZH-12S センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 46718971
FSFBZH-12S センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 46718971

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合シャフトΦ12
内容量1個注文コード46718971品番FSFBZH-12S
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質SUS304質量(g)70タイプバンブラH適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトΦ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする