FSRAZX015-S センサブラケット(反射板用)RA-Z型タイプ 岩田製作所 46719041

※代表画像

FSRAZX015-S センサブラケット(反射板用)RA-Z型タイプ 岩田製作所 46719041
FSRAZX015-S センサブラケット(反射板用)RA-Z型タイプ 岩田製作所 46719041

センサブラケット(反射板用)RA-Z型タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46719041品番FSRAZX015-S
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本材質SUS304質量(g)8タイプRA-ZX寸法L(mm)25寸法A(mm)15寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:RF-200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする