FSRBFY055-S センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所 46719215

※代表画像

FSRBFY055-S センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所 46719215
FSRBFY055-S センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所 46719215

センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.5
内容量1個注文コード46719215品番FSRBFY055-S
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本タイプRB-FY材質SUS304寸法A(mm)55寸法L(mm)89寸法t(mm)1.5質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする