※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46719251
品番
FSRCSY021-S
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
SUS304
質量(g)
30
タイプ
RC-SY
寸法L(mm)
39
寸法A(mm)
21
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード