CCD-700(W)/HOL-10(W)×5 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719339

※カラーバリエーション

CCD-700(W)/HOL-10(W)×5 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719339
CCD-700(W)/HOL-10(W)×5 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719339
CCD-700(W)/HOL-10(W)×5 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719339
CCD-700(W)/HOL-10(W)×5 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719339

ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5台)注文コード46719339品番CCD-700(W)/HOL-10(W)×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能

読取方式センサー:1500 pixel CCD、CCD タッチスキャナ方式対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、Interleave 2 of 5、Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.質量(g)95(本体のみ)ホワイト分解能(mm)0.1 (4mil)ケーブル長(m)1.8付属品スタンド対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×160(ケーブル含まず)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60保存湿度範囲90%まで(結露なきこと)有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)インターフェイスUSB1.1読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46719339CCD-700(W)/HOL-10(W)×557644589CCD-700(W)/HOL-10(W)×5CCD-700(W)/HOL-10(W)×5 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644589ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする