※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
65
65
80
95
寸法t(mm)
2
2
2.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719346
品番
FSRELX035-S
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
適合センサ
オムロン:E39-R1
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
タイプ
RE-LX
材質
SUS304
寸法A(mm)
35
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
2
質量(g)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード