※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
80
65
80
95
寸法t(mm)
2.3
2
2.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719373
品番
FSRELX050-Z
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
適合センサ
オムロン:E39-R1
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
タイプ
RE-LX
材質
SPCC
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
80
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード