CCD-700(B)/HOL-10(B)×10 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719384

CCD-700(B)/HOL-10(B)×10 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719384
CCD-700(B)/HOL-10(B)×10 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719384
CCD-700(B)/HOL-10(B)×10 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719384
CCD-700(B)/HOL-10(B)×10 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719384
CCD-700(B)/HOL-10(B)×10 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719384
CCD-700(B)/HOL-10(B)×10 ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719384

ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10台)注文コード46719384品番CCD-700(B)/HOL-10(B)×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能

商品タイプ有線インターフェースUSB1.1読取方式センサー:1500 pixel CCD、CCD タッチスキャナ方式対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、Interleave 2 of 5、Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.質量(g)95(本体のみ)ブラック分解能(mm)0.1 (4mil)幅(mm)80長さ(mm)50高さ(mm)160(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8付属品スタンド対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)保存湿度(%)90まで(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする