※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
95
80
95
110
寸法t(mm)
2.3
2
2.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719461
品番
FSRESX055-Z
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合センサ
オムロン:E39-R1
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
タイプ
RE-SX
材質
SPCC
寸法A(mm)
55
寸法L(mm)
95
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード