読取方式センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザー対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.質量(g)95(本体のみ)色ライトブル分解能(mm)0.1(4mil)耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作幅(mm)ウィンドウ:82ケーブル長(m)1.8付属品日本語設定マニュアル、黒スタンド仕様PCS値:≧45%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161×85×25対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60保存湿度範囲10~95RH有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)動作湿度(%)10~90RHプロセッサーマイクロ:32bitインターフェイスUSB動作電流(mA)100~120入力電源(V)DC 5±5%動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート