対応コード【1次元コード】UPC-A、 UPC-E、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN-8、 Code 39 (標準)、 Code 39 (フルアスキー)、 ITF2/5、 NW-7、 Code 128、 GS1-128、 GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar、 GS1 Expanded
【2次元コード】GS1 DataBar Composite、 PDF417、 MicroPDF417、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 Aztec Code
【郵便コード】日本郵便
質量(g)約120(ケーブルを除く)色ブラック分解能(mm)【深度】Code39(5mil):60~120、100%UPCA(13mil):40~300、Code39(20mil):35~350、PDF417(6.8mil):50~140、DataMatrix(10mil):55~120、QRCode(20mil):20~260耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作ケーブル長(m)約1.8仕様インジケーター:ブザー、LED、PCS値:25%以上、対外乱光:最大 1600Lux の通常の室内光に対応 / 最大 86、000Lux の太陽光に対応材質(本体)ABS + ラバー規格CE (EMC)消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×160×86読取移動体読み取り可能速度:最大25インチ(63.5 cm)/秒解像度640H×480V ピクセル (VGA)保証期間1年間視野角水平:51°/垂直:40°光源(nm)【読取・エイミング】照準エレメント:617 LED / 照明エレメント:6500K LED保存温度範囲(℃)-20~70読み取り速度30fps/秒使用環境湿度(%)5~90RH(結露なきこと)インターフェイスUSB (HID/COM)入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60最小分解能1次元(Code39): 4.0mil (0.102mm)、2次元(Data Matrix): 6.6mil (0.168mm)