曜日別特売
F830-R/GF-12-US0520 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720836

F830-R/GF-12-US0520 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720836
F830-R/GF-12-US0520 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720836
F830-R/GF-12-US0520 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720836
F830-R/GF-12-US0520 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720836
F830-R/GF-12-US0520 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720836

組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット対応コード【1次元コード】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2次元コード】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR(※2バイト文字(ひらがな・カナ・漢字など)は、キーボードシミュレーターが必要です。)注文コード46720836品番F830-R/GF-12-US0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応

対応コード
【1次元コード】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
【2次元コード】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR(※2バイト文字(ひらがな・カナ・漢字など)は、キーボードシミュレーターが必要です。)
質量(g)約50(ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明: 最大1600Lux. / 屋外太陽光: 最大86、 000Lux.、インジケータ:LED & ビープ音材質筐体:ABSプラスチック、 ラバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×55光源illumination: 6500K LED / エイミング: 617nm LED消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40電源供給外部電源供給 (ACアダプタ別途)動作湿度(%)9~95(結露しないこと)インターフェイスRS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)-20~55電源アダプタAC/ADアダプタあり読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360°、Pitch:±40°、Yaw:±30°最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):紙面0.200mm (8mil)/液晶0.260mm (10mil)ケーブル形状ストレート
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする