商品タイプ有線インターフェースRS-232C(Dsub9ピン(メス))対応コードUPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13/EAN-128、 JAN-8/JAN-13、 ISBN、 Code-39/Code-39 Full-ASCII、 Code-32、 Code-93、Code-128、 CODABAR/NW-7、 Interleave 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 GS1 DataBar (Omni-directional、 Truncated、 Stacked、 Stacked Omni-directional、 Limited、 Expanded、 Expanded Stacked)質量(g)約86(ケーブルを除く)色ホワイト分解能(mm)0.050(2mil) @Code39、0.075(3mil) @Code128耐衝撃性1.8m からコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)75長さ(mm)151高さ(mm)56ケーブル長(m)約1.5仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LEDセンサーCCD光源(nm)赤色LED・635保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110EMC規格CE、 FCC読み取り速度200スキャン/秒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50電源アダプタAC/ADアダプタあり読取深度(mm)バーコードの環境に依存しますケーブル形状ストレート使用湿度範囲(%RH)0~90(結露しないこと)