曜日別特売
EW-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721527

EW-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721527
EW-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721527
EW-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721527
EW-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721527
EW-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721527

A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
内容量1個注文コード46721527品番EW-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー))
外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ
小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能)
フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備
貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。
硬貨ロールも収納可能
盗難防止用セキュリティロックスロットを装備

仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面)インターフェースDKD (6ピンモジュラー)ホワイト付属品鍵×2質量(kg)約1.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×298×95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721527EW-A457646147EW-A4EW-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 57646147A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD)エフケイシステム1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46721527
2020-02-07
用途: お店でのレジ
飲食業

しっかりとお金を入れれる割にはコンパクトで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする