曜日別特売
BPK-P-CFR スーパーノック パイロット 46722674

スーパーノック

(1件のレビュー)
取扱い終了
インク色
色(軸)クリアレッド
内容量1箱(10本)注文コード46722674品番BPK-P-CFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般筆記に最適なノック式油性ボールペン。
家庭用にも、携帯用にも!

用途
紙への筆記
インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色シリーズスーパーノックエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)クリアレッド商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 001入数(本)10
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25980728
2023-05-15
用途: 社内での筆記記録用

最近の筆記用具はゴム製グリップが付いているものが殆どです。他社メーカー製で
ゴムグリップ付いていないものを使用しておりましたが、購入商社が取り扱い中止
となるとの事で、別メーカー製のものを探していました。
RoHS、フタル酸エステルなど、最近は様々な規制が有るため、使用できるかどうかは
細かく調査しないとならない時代ですので、シンプルな商品をまず入手できるかに
かかっております。
入手はできましたので、分析結果で問題無ければ使用したいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする