KWS10-15 電源 オンボード型AC-DCスイッチング電源 TDKラムダ 46731702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 オンボード型AC-DCスイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格出力電圧(V)DC15定格出力電力(W)10注文コード46731702品番KWS10-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格出力電圧(V)DC15出力電流(A)(最大)0.7形状オンボード定格出力電力(W)10入力電圧範囲(V)AC85~265/DC110~340

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46731702KWS10-1528648568KWS10A-15/KWKWS10-15 AC/DCコンバータ TDKラムダ 28648568AC/DCコンバータTDKラムダ1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする