※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 パワーモジュール PAHシリーズ
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
450
定格入力電圧(V)
DC48
注文コード
46737293
品番
PAH450S48-48/T
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)9.4
定格出力電力(W)
450
定格出力電圧(V)
DC48
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)