※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 パワーモジュール型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
定格出力電圧(V)
DC2.5
出力電流(A)
(最大)25
注文コード
46739813
品番
PAE100S48-2R5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・出力電流
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)25
最大出力電力(W)
62.5
定格出力電圧(V)
DC2.5
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)