※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 パワーモジュール型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5個)
定格出力電圧(V)
DC1.8
出力電流(A)
(最大)20
注文コード
46739901
品番
PAE50S48-1R8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・出力電流
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)20
最大出力電力(W)
36
定格出力電圧(V)
DC1.8
推奨EMCフィルタ
RSEG-2002
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)