TDKラムダ
電源 パワーモジュール型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5個)
定格出力電圧(V)
DC1.2
出力電流(A)
(最大)25
注文コード
46740023
品番
PAQ100S48-1R2/BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・出力電流
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)25
最大出力電力(W)
30
定格出力電圧(V)
DC1.2