曜日別特売
ML-350 ML容器 スイコー 46741233

ML容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)350
内容量1個注文コード46741233品番ML-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
メモリ付きで作業に便利です。

用途製品の洗浄や農作物、水産物の洗浄仕分け作業、食品加工・仕込み作業など材質ポリエチレン容量(L)350外側:オレンジ/内側:白トラスコ品番808-1291質量(kg)11高さ(mm)460使用温度範囲(℃)-20~40上部外径(Φmm)1060下部外径(Φmm)980
注意
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
※埋設用にはご使用にならないでください。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする