曜日別特売
EL-WS3-15A 316L 熔接ミニエルボ コンサス 46741653

316L 熔接ミニエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ15A
内容量1個注文コード46741653品番EL-WS3-15A
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
サイズ15A材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)38寸法D(mm)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする