曜日別特売
TE-FS3-8A 316L ミニヘルールティー コンサス 46741757

316L ミニヘルールティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ8A
内容量1個注文コード46741757品番TE-FS3-8A
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一方・二方へルールチーズも製作可能です。

サイズ8A材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする