曜日別特売
GT-PT-10A PTFE ミニヘルールガスケット コンサス 46741766

PTFE ミニヘルールガスケット

商品レビューを投稿する
サイズ10A
呼び径10A
内容量1個注文コード46741766品番GT-PT-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
呼び径10A材質PTFE形状ヘルールサイズ10A寸法A(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする