コンサス
PTFE ミニヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
8A
10A
15A
8A
呼び径
8A
10A
15A
8A
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741784
品番
GT-PT-8A
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
呼び径
8A
材質
PTFE
形状
ヘルール
サイズ
8A
寸法A(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材